Beli hand rivet set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- POP AVDEL Hand Riveter Tool & Accessories (Tang Rivet)Deskripsi:These tools install blind rivets, which require access to only one side of the materials being joined. Also known as break-stem rivet tools, they grip the blind rivet's mandrel (pintail), draw it back, flatten the rivet body and pull materials together, and snap it off to set the rivet flush with the surface.atribut:
- UNSPSC: 27112402
- For Rivet Type: Blind
- KRISBOW Tang Rivet SetDeskripsi:Steel Hand Riveter Set 2.4-4.8mmatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x120x30
- monotaro Hand Riveter Two Handed Type (Tang Rivet)Deskripsi:It is a two-handed riveter, which can be used widely from phi 2.4 to phi 6.4 mm. The crimped shaft is discharged to the case of the main body.. For caulking up to phi 2.4 to phi 6.4 mmDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Accessories: phi 2.4mm nosepiece, phi 3.2mm nosepiece, phi 4.0mm nosepiece, phi 4.8mm nosepiece, phi 6.4mm nosepiece
- Operating Range for Disconnected Nut: 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
- Material (Handle): Carbon steel
- Use nosepiece: Carbon steel
- Overall Length (mm): 310
- Material (Grip): PVC
- Available Rivets (phi mm): 2.4/3.2/4.0/4.8/6.4 (Aluminium), 2.4/3.2/4.0/4.8 (Steel and stainless steel)
- Body Material: Aluminium, carbon steel
- TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO HAND RIVETER-1 / TANG RIVET-1 / TOOLS - ALAT PERKAKASSebuah pistol paku keling, juga dikenal sebagai palu pneumatik, [1] adalah jenis alat yang digunakan untuk menggerakkan paku keling. Pistol keling yang digunakan di sisi kepala diproduksi [jargon] keling dan bar bucking digunakan pada buck-ekor sisi [jargon] keling tersebut. Energi dari palu di pistol paku keling mendorong kerja dan keling terhadap inersia bar bucking. Akibatnya, ekor keling adalah cacat dan bekerja-keras. Pada saat yang sama pekerjaan erat ditarik bersama-sama dan dipertahankan antara kepala keling dan ekor diperluas dan diratakan. Hampir semua senjata keling yang pneumatik powered. Mereka senjata keling yang digunakan untuk menggerakkan paku keling baja struktural yang cukup besar sementara yang digunakan dalam perakitan pesawat yang mudah dipegang dengan satu tangan. Sebuah pistol paku keling berbeda dari palu udara di ketepatan kekuatan pendorong.Senjata keling pneumatik biasanya memiliki regulator yang mengatur jumlah udara yang masuk alat. Diatur masuk udara melewati katup throttle yang biasanya dikendalikan oleh pemicu dalam genggaman tangan. Ketika memicu diperas, katup throttle terbuka, sehingga udara bertekanan mengalir ke piston. Sebagai piston bergerak, port terbuka yang memungkinkan tekanan udara untuk melarikan diri. Piston pemogokan terhadap set keling. Gaya pada set keling mendorong keling ke pekerjaan dan terhadap uang [jargon]. Uang deformasi ekor keling. Piston dikembalikan ke posisi semula oleh pegas atau pergeseran katup yang memungkinkan udara untuk mendorong piston kembali ke posisi awal.atribut:
- Size: 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8
- RIDGID Cable Drum (Kawat Pempersih Pipa)Deskripsi:Drum accelerator for K-375R.
- KRISBOW Pneumatic End Lift (Dongkrak Pneumatik Truk)atribut:
- Material: Steel
- Unit Dimensions (mm): 2135x1605x1280
- Saddle Min. Height (mm): 447
- Saddle Max. Height (mm): 1270
- Saddle Length Adjustment (mm): 1029-1670
- Air Supply (bar): 10-12
- POP AVDEL Air-Powered Riveting ToolDeskripsi:Air-powered blind rivet installation tools compress blind rivets to join two pieces of metal. Rivets are placed into a pre-drilled hole, and the tool compresses the end and breaks the rivet mandrel to leave a clean surface. The rivet mandrel is then ejected from the tool. Blind rivets (sometimes called pop rivets) can be installed when there is access to only one side of the workpiece.atribut:
- UNSPSC: 27112402
- Duty Rating: Industrial Duty
- Exhaust Location: Bottom
- Minimum Hose Size (inch): 1/4
- Nose Dia. (inch): 1
- Nose Length (inch): 3
- Power Source: Air Powered
- Stroke Length (inch): 1
- KRISBOW Tang Rivet Heavy Dutyatribut:
- Dimensions (LxWxH)(mm): 400x150x40
- GOZOZ Drum Gripper (Pengangkut Drum)atribut:
- Capacity (kg): 350 (x2)
- Dimensions (mm): 970x1050x670
- Nanaboshi Metal Connector NCS-16 SeriesDeskripsi:-Basic shape of metal connector piece, can be used for various circuits.-Mechanically and electrically stable with robust machine/simple structure.-In PSE notation. (receptacle is not applicable)-Wire connection method is solder. -Screw-in lock type connector. -P (plug female) and R (receptacle male) or AD (adapter male) fitatribut:
- Rated: 5A125V
- Shell Materials: Zinc Alloy, Tin Cobalt Plate Treatment
- Contact Materials: Copper Alloy, Nickel Plate
- Insulator Materials: Synthetic Resin
- STANLEY Hand Riveter Tool & Accessories (Tang Rivet)Deskripsi:These tools install blind rivets, which require access to only one side of the materials being joined. Also known as break-stem rivet tools, they grip the blind rivet's mandrel (pintail), draw it back, flatten the rivet body and pull materials together, and snap it off to set the rivet flush with the surface.atribut:
- UNSPSC: 27112402
- Fits Rivet Diameter (inch): 1/8
- For Rivet Material: Aluminium Steel
- For Rivet Type: Blind
- Overall Length (inch): 10
- KRI Caster Polyvinyl Chloride Medium Duty (Kastor PVC)atribut:
- Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
- TOLSEN Drain Cleaner (Pembersih Saluran Air)Deskripsi:- Full flexible plated spring steel- With plastic handle- With "S" hook, zinc plated- Packing: color label with shrinkatribut:
- Size (mmxm): Ø5.5x3
- TEKIRO Hand Riverter (Tang Rivet)Deskripsi:TEKIRO Hand Rivet. Tang Rivet yaitu alat perkakas yang secara khusus didesain untuk membantu pekerjaan, terutama dalam memasang paku keeling pada saat dilakukan penggantian asbes, knalpot racing atau lainnya. Alat ini dapat digunakan untuk memasang berbagai ukuran paku keeling. Adapun cara kerja tang rivet sangat sederhana, yaitu dengan menarik paku keeling agar bisa membuat dua bagian yang ingin disatukan menjadi terpasang eratFungsi : Untuk memasang paku keling saat menyatukan 2 benda kerjaMaterial : Chrome vanadiumSpesifikasi:- Ukuran: 2.4, 3.2, 4.0, 4.8 mm- Aluminum Alloys- Baked Painting Finish- PVC Handle- Interchangeable Nozzle Bushings Fit Right on the Gun- Smooth, Easy, One-handed Operation- Contour Grip Handle with Vinyl Cover for Added Comfortatribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Size (mm): 2-10
- Dimension 1 (mm): 265
- Dimension 2 (mm): 77
- Dimension 3 (mm): 106
- Dimension 4 (mm): 16
- TOTAL Lithium-Ion Rivet ToolDeskripsi:Integrated work light and features a 25mm travel/stroke that sets most rivets in one stroke.atribut:
- Motor Type: Brushless
- INGCO Digital Tread Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital)Deskripsi:INGCO Digital Tread Depth Gauge // Alat Ukur Ketebalan Kedalaman Alur Groove Ban Tire Tyreatribut:
- Range (mm): 0-25.4
- Reading (mm): 0.01
- Battery (V): 3
- BESTIR Hand Riveter Gun (Tang Rivet)Deskripsi:Rentang paku keling: Baja berkualitas tinggi2.4mm- 3/32"3.2mm- 1/8"4.0mm- 5/32"4.8mm- 3/16"Kualitas memukau yang baik, kecepatan cepatDesain struktur hemat tenaga tipe batang tarik, operasi dua tangan cocok untuk menarik gaya memukau Acara besar; mampu memukau dan mengikat bahan yang berbeda seperti logam, serat, kulit dan plastik.
- POP Blind Rivet Open Type RivetDeskripsi:-A standard aluminum alloy rivet. Can be used in a wide range of uses. -Automobile sheet metal, electrical sheet metal, etc. -Packaged in a boxatribut:
- Caulking Board Thickness: 4.8 to 6.4mm
- Rivet Length: 9.5mm
- Flange Diameter: 6.4mm
- Rivet Diameter: 3.2mm
- Pilot Hole Diameter: 3.3mm
- Mandrel (Shaft) Materials: Aluminium (High Tension Aluminium Wire)
- Rivet Body (Flange) Materials: Aluminium (A5052)
- Shear Load: 699N
- Tensile Load: 980N
Daftar Harga hand rivet set Terbaru October 2026
| ALDO Pembersih Pipa | Rp46.900 |
| POP AVDEL Hand Riveter Tool & Accessories (Tang Rivet) | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Tang Rivet Set | Rp149.900 |
| monotaro Hand Riveter Two Handed Type (Tang Rivet) | Rp379.900 |
| TEKIRO Hand Riveter (Tang Rivet) | Rp119.900 |
| RIDGID Cable Drum (Kawat Pempersih Pipa) | Rp459.900 |
| KRISBOW Pneumatic End Lift (Dongkrak Pneumatik Truk) | Rp33.999.900 |
| POP AVDEL Air-Powered Riveting Tool | Rp31.999.900 |
| TOYO Hoist Permanent Magnet Lifter (Angkat Beban Magnet Permanen) | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Tang Rivet Heavy Duty | Rp339.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/0cP109878012-6.jpg)

/P102251632-1.jpg)
/k4P105678724-3.jpg)
/88P112313296-1.jpg)
/80P103952288-1.jpg)

/mmP107571814-1.jpg)

/l0P105222756-1.jpg)

/2mP109878094-2.jpg)
/36P111913114-1.jpg)
/q6P110003942-1.jpg)
/P101003984-2.jpg)

/cqP106806458-1.jpg)
/4cP108900156-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)